- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 開き戸 鍵のおすすめ人気ランキング
開き戸 鍵のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新139件の「開き戸 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き戸、錠」、「開き戸 ロック」、「扉 ロック 金具」などの商品も取り扱っております。
防錆処理後焼付塗装を施しているので、耐食性に優れています。
サムターンにより裏側からも解錠が可能です。
厚さのある開き戸の施錠に最適です。
左右兼用型
用途船室のドアなど
付属品
受座・化粧座・キー2本
材質
アルミニウム合金(ADC)
色
アイボリー
表面仕上げ
防錆処理後焼付け塗装
タキゲンコード
22242
1個
¥3,555
税込¥3,911
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
仕上
光沢研磨仕上
材質
亜鉛ダイカスト
種別
内締錠
ロック
(ケース)S06
適合扉厚(mm)
28
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
色
シルバー
寸法L1(mm)
80
寸法B(mm)
37
質量(g)
103
内径(mm)
(丸かん)11.5
仕様
袋入ねじ付
トラスコ品番
380-1748
材質
ステンレス(SUS304)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
81
適合板厚(mm)
9.5(最大)
材質/処理
(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)
(レール)120
本数
(スペアーキー)2
可動範囲(mm)
0~68
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として
付属品
(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20。(平受金)+皿木ネジ2.7×16
タイプ
丸落し
サイズ(mm)
90
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質
(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵)2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上
光沢研磨仕上
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質
(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数
(付属鍵)5
ステンレス製で錆に強い。
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨